Offline rezgéselemzés
Ügyfelünk Európa egyik vezető vállalata a hullámkartonhoz használt újrahasznosított papír gyártásában. Éves szinten több mint 3 millió tonna újrahasznosított papírt állít elő.
A projekt leírása és célkitűzései
A projekt keretében négyhavonta offline rezgésvizsgálatot végzünk a kritikus gépeknél.
- A gépleállások korai észlelése, amely lehetővé teszi a nem tervezett leállások elkerülését egy hullámpapír- és kompakt kartoncsomagoláshoz kritikus gyártósoron belül
Javasolt megoldás
A gyártási folyamatban nagyon fontos egy gép, amely egy háromfázisú váltóáramú motorból áll, és szíjak,szíjtárcsák csoportján keresztül egy szívóventilátort hajt. Az említett egység egy időszakos útvonalon helyezkedik el az adatgyűjtés és a spektrumanalízis céljából, az esetleges mechanikai és elektromos rendellenességek észlelése érdekében.
A legutóbbi, 2020.05.25-i ellenőrzés során továbbra is magas értékeknél észleltek rezgést, amely a ventilátorcsapágyak hézagjaival függ össze. Mivel a rezgésértékek a korábbi határértékeken kívül vannak, javasolt beavatkozni.
Költségmegtakarítás
A hiba pontos és korai azonosításának köszönhetően megfelelő gyártástervezés érhető el, elkerülve az előre nem látható leállásokból származó költségeket, a nagyobb romlásból származó költségeket és a hiba lokalizálása után minimális beavatkozási időt. 3 órányi leállási idő, becslések szerint több ezer eurós megtakarítással jár a termelésben.