Energie-efficiëntie: Luchtstroom
Onze klant is een van de toonaangevende bedrijven in Europa in de automobielsector, waar innovatie en energie-efficiëntie een van de kenmerken is.
Beschrijving en doelstellingen van het project
De reikwijdte van het project omvatte de audit en analyse voor de verbetering van de persluchtleiding van 7 en 10 bar voor de fabriek in de Zona Franca van Barcelona.
- De klant wil verbeteringen op het gebied van efficiëntie, prestaties en, indien nodig, de aanpassing van de huidige apparatuur analyseren om een jaarlijkse energiebesparing ten opzichte van de huidige situatie te realiseren.
Voorgestelde oplossing
Het ‘European Compressor Holding’ team van Rubix stelt aan de klant een audit voor van de geïnstalleerde vaste compressoren van het merk Worthington. Zodra de autorisatie is gedaan en na analyse van de installatie en de behoeften van de klant, wordt de ruimte opnieuw ingedeeld om de prestaties van de compressoren te optimaliseren.
De verkoop van een lage druk centrifugale en variabele snelheid Hertz warmteterugwinning compressoren van 315kw 10 bar lijn wordt uitgevoerd
Kostenbesparing
Geschatte jaarlijkse energiebesparing met de nieuwe configuratie: 27% op de 6 BAR-lijn en 17% op de 10 BAR-lijn.