Analiza vibrațiilor offline
Clientul nostru este una dintre cele mai importante companii din Europa în producția de hârtie reciclată pentru carton ondulat, cu o producție anuală de peste 3 milioane de tone de hârtie reciclată.
Descrierea și obiectivele proiectului
Domeniul de aplicare al proiectului include inspecții de vibrații offline la fiecare patru luni pentru mașinile critice.
- Detectarea timpurie a opririlor mașinilor care permite evitarea opririlor neprogramate într-o linie de producție critică pentru ambalaje din carton ondulat și compact
Soluția propusă
Mașină foarte importantă în procesul de producție, alcătuită dintr-un motor de curent alternativ trifazat care, prin intermediul unui grup de curele și scripeți, antrenează un ventilator de aspirație. Unitatea respectivă este amplasată pe un traseu periodic pentru colectarea datelor și analiza spectrală în vederea detectării unor posibile anomalii mecanice și electrice.
În timpul ultimei inspecții din data de 25.05.2020, au continuat să fie detectate vibrații la valori ridicate, asociate cu jocuri în rulmenții ventilatorului. Deoarece valorile vibrațiilor sunt în afara limitelor istorice, se recomandă intervenția.
Reducerea costurilor
Datorită identificării precise și timpurii a defectului. se realizează o planificare corectă a producției, evitându-se costurile derivate din opriri neprevăzute, costurile derivate din deteriorări mai mari și un timp minim de intervenție odată ce defectul a fost localizat. 3 ore de oprire cu estimarea unor economii de mii de euro în producție