Tato služba zahrnuje vyvažování rotorů na místě a zabývá se nápravou zbytkové nevyváženosti rotorů ventilátorů a podobných oběžných kol. To má zvláštní význam pro rotující zařízení, zejména tam, kde je mimořádně důležitá vysoká rychlost a spolehlivost, vzhledem k tomu, že nevyváženost je nejčastějším zdrojem vibrací strojů s rotujícími částmi.
Oblasti použití
Toto řešení je vhodné pro řešení mechanické nevyváženosti rotačních zařízení, jako je statická nevyváženost, párová nebo momentová nevyváženost a dynamická nevyváženost. Tato technika se používá u rotorů, ventilátorů, oběžných kol nebo hřídelí a také u strojů s předem instalovanými deskami. Nevyváženost rotoru je důsledkem nerovnoměrného rozložení hmotnosti, které způsobuje vibrace rotoru.
Co děláme
- Po dohodě se zákazníkem přistoupíme k vyvažování strojů a měření nevyváženosti pomocí elektronického zařízení.
- Metodou koeficientu vlivu zjišťujeme vztah mezi zbytkovou nevyvážeností impeláru a vibracemi v určených podpěrách stroje. Naměřenou nevyváženost pak lze korigovat manipulací se závažími z rotujících částí, dokud se vibrace nesníží podle potřeby.
Výhody
- Předejít únavovému selhání konstrukcí a prvků spojených s rotujícím zařízením.
- Prodloužení životnosti rotačního systému a stroje.
- Zabraňte nadměrnému zatížení ložisek v důsledku přetížení.
- Úspora energie pro zákazníka