Společnost Rubix nabízí kompletní sadu produktů a služeb, které snižují plýtvání energií a přinášejí úspory životního prostředí a nákladů – od auditů výrobních linek až po optimalizaci aktiv a průběžné sledování stavu.
K energetickým ztrátám dochází na mnoha místech systému poháněného motorem. Pro dosažení maximální účinnosti je třeba optimalizovat jak součásti systému, tak způsob jejich vzájemné spolupráce. Takže zatímco energetická účinnost jednotlivých motorů může být vysoká, účinnost systému jako celku může být nízká. Obvykle dochází ke ztrátám energie nejen v samotném elektromotoru, ale také v celém systému, který motor pohání. Všechny součásti systému, včetně poháněných zařízení a koncových spotřebičů, musí být optimalizovány, aby se maximalizovaly úspory energie. Odborníci odhadují, že optimalizací celého systému poháněného motorem lze dosáhnout úspory energie v rozmezí 20-30 %.
Společnost Rubix má největší rozsah a dosah inženýrských služeb na trhu a má bohaté zkušenosti s optimalizací spotřeby energie ve výrobě a snižováním souvisejících nákladů.

Jak vám Rubix může pomoci snížit spotřebu energie
- Průzkum sledování majetku: Optimalizace efektivity znamená, že je třeba se zaměřit na jednotlivé komponenty – motory, pohony, převodovky – a také na systém jako celek. Provedení průzkumu aktiv je jednoduchý a účinný způsob, jak získat jedinou aktuální databázi aktiv, která poskytne přesný obraz o tom, jak zařízení funguje, a umožní vám činit informovaná rozhodnutí – včetně způsobů, jak snížit spotřebu energie
- Kalkulačka TCO efektivity: Rubix provede vyhodnocení účinnosti motoru pomocí naší patentované kalkulačky účinnosti motoru. Naši techničtí odborníci poskytnou doporučení na základě našeho výpočtu, který ukáže snížení spotřeby energie, kterého bude dosaženo zásahem, ať už opravou nebo výměnou.
- Program oprav a výměny: Rubix uplatní své bohaté zkušenosti s programem údržby motorů, aby optimalizoval motory a komponenty poháněné motory ve vašem výrobním procesu. Nabízíme širokou škálu energeticky účinných výrobků od známých dodavatelů i našich vlastních exkluzivních značek. Můžeme vás také podpořit při realizaci programu oprav / výměn za účelem zlepšení účinnosti motorů a provést jej pro vás prostřednictvím kombinace vlastních kapacit a kapacit třetích stran.
- Průzkumy úniku vzduchu: Úniky vzduchu jsou jedním z největších zdrojů plýtvání energií, kterému lze předejít. V každém zařízení, které používá kompresory, připadá přibližně 30 % nákladů na elektřinu na jejich provoz. Z toho se v průměru 20-30 % ztrácí únikem vzduchu. Společnost Rubix nabízí specializované průzkumy úniků vzduchu, které odhalí úniky ve vašich systémech stlačeného vzduchu. Provedeme komplexní audit pomocí nejmodernějších nástrojů a poskytneme zprávu s podrobnými údaji o únicích, ztrátách energie, nákladech a dopadu na emise CO2e.
- Platforma pro sledování stavu: Naše online platforma pro sledování stavu bude sledovat výkon klíčových strojů (motorů, ventilátorů, převodovek, čerpadel atd.). Upozorní vás na to, kdy vaše stroje nepracují na optimální úrovni, a umožní tak pro každý stroj vytvořit program prediktivní údržby, který zabrání plýtvání energií a případným poruchám.