Der „Expert Service“ ist eine Dienstleistung von Rubix, die im Rahmen von Online Condition Monitoring-Projekten angeboten wird. Ein Schwingungsexperte überwacht die Maschine aus der Ferne und führt eine gründliche Analyse der von der Maschine erzeugten Daten und Signale durch, welche von den Algorithmen erfasst werden. Auf Grundlage dieser Analyse werden klare und präzise Empfehlungen und Maßnahmen für den Kunden erstellt.
Diese ermöglicht es den Mitarbeitenden der Instandhaltung die Ursache der fesgestellten Anomalien zu verstehen. Mit gezielten Anweisungen der Rubix-Techniker können Einsparungen in der Anlagenwartung erzielt werden.

- Fachkenntnisse in der Schwingungsanalyse sind nicht erforderlich.
- Expertenempfehlungen optimieren die Wartungsaktivitäten der Maschinen
- Eine frühzeitige Diagnose von Maschinenausfällen wird durchgeführt
- Die vorbeugende Instandhaltung der Maschine wird optimiert
- Ermöglicht die Optimierung des Energieverbrauchs und erzielt damit eine Verbesserung der Leistung der überwachten Maschine
- Effizienz beim Verbrauch von Ersatzteilen für die Maschine