Online sledování stavu: Rotační zařízení
Zákazník Rubix je jedním ze světových lídrů v potravinářském průmyslu. Společnost Rubix, která má v Evropě několik závodů a tisíce zaměstnanců, poskytuje své služby s různými typy hardwarových řešení na různých místech, ale se stejnou uživatelskou platformou, takže umožňuje klientovi přijímat koordinovaná rozhodnutí bez ohledu na jeho umístění a typ strojního zařízení.
Popis a cíle projektu
Projekt zahrnoval monitorování 6 strojů různých druhů, dmychadel, hnětačů a mlýnů v závodě zákazníka.
Původními cíli projektu byly:
- Provádět podrobné sledování analýzy vibrací strojů, u nichž došlo k poruchám nebo haváriím a neplánovaným odstávkám, které znamenají pro závod další neplánované výdaje.
- Optimalizovat četnost provádění preventivní údržby sledovaných strojů tak, aby bylo možné optimalizovat četnost provádění uvedené plánované údržby.
Navrhované řešení
Instalace vibračního systému pro rotující stroje (rotační zařízení) s frekvencí do 3 KHz v motoru a hřídeli mlecího kola cukrovaru.
- Zahájení projektuÚnor 2021
- Plánovaná preventivní údržbaBřezen 2021
- Není prováděna plánovaná preventivní údržbaZáří 2021
- Plán projektu s novými stroji a senzoryBřezen 2022
Během prvního roku projektu bylo upuštěno od preventivní údržby, která měla být provedena v měsíci září 2021, protože analýza vibrací a různé vytvořené KPI byly pro stroj správné. Díky online analýze vibrací tak bylo možné dosáhnout úspory nákladů díky novému postupu preventivní údržby.

Úspora nákladů
To umožnilo dosáhnout úspory na preventivní údržbě ve výši 2,9 tis. eur pouze pro jeden stroj, a tím zavést nové postupy v modelu údržby. Kromě toho se v průběhu projektu předvídaly všechny typy poruch/odstávek stroje, čímž se dosáhlo 0 hodin prostojů.