Energetická účinnost: Proudění vzduchu
Náš klient je jednou z předních evropských společností v automobilovém průmyslu, jehož charakteristickými znaky jsou inovace a energetická účinnost.
Popis a cíle projektu
Rozsah projektu zahrnoval audit a analýzu pro zlepšení vedení stlačeného vzduchu o tlaku 7 a 10 barů pro závod nacházející se v barcelonské Zona Franca.
- Zákazník chce analyzovat zlepšení účinnosti, výkonu a případně změnu velikosti stávajícího zařízení, aby dosáhl ročních úspor energie oproti současnému stavu.
Navrhované řešení
Tým „European Compressor Holding“ společnosti Rubix navrhne klientovi audit instalovaných pevných kompresorů značky Worthington; Po provedení autorizace a po analýze instalace a potřeb zákazníka je prostor změněn tak, aby se optimalizoval výkon kompresorů.
Prodej nízkotlakých odstředivých kompresorů a kompresorů Hertz Heat Recovery s proměnlivými otáčkami o výkonu 315kw a tlaku 10 barů.





Úspora nákladů
Odhadované roční úspory energie při nové konfiguraci: 27 % na lince 6 BAR a 17 % na lince 10 BAR.