Obejmuje analizę MCE (Motor Circuit Evaluator) i MCA (Motor Current Analysis). MCA dotyczy pomiaru i diagnostyki maszyny elektrycznej pod napięciem, podczas gdy MCE dotyczy pomiaru i diagnostyki maszyny elektrycznej bez napięcia.
Obszary zastosowań
Analizy MCE i MCA są odpowiednie dla maszyn elektrycznych. MCA ma zastosowanie do badania sygnatury prądowej silnika, a także analizy napięć, prądów i mocy maszyny. MCE ma zastosowanie do silników elektrycznych, alternatorów, transformatorów, silników trakcyjnych AC/DC, generatorów/alternatorów, silników obrabiarek, skrzyń biegów, pomp i wentylatorów, systemów pasowych i innych maszyn elektrycznych.
Co robimy
Ustalamy z klientem okresowy harmonogram monitorowania – miesięczny, kwartalny itp. w zależności od tego, jak kluczowy jest silnik i środowisko pracy.
Wykonujemy następujące usługi:
- W przypadku MCE oceniamy obwód zasilania i jakość izolacji maszyny elektrycznej.
- W przypadku MCA mierzymy i diagnozujemy maszynę elektryczną pod napięciem, oceniamy obwód mocy, jakość mocy, wirnik w trybie dynamicznym, szczelinę powietrzną w trybie dynamicznym i stojan w trybie dynamicznym.
Dostarczamy klientowi wyniki, analizy i zalecenia wraz ze szczegółowym raportem.
Korzyści
- Zapobiega awariom silnika i umożliwia proaktywną konserwację lub wymianę w sposób minimalizujący czas przestojów
- Zwiększona wydajność energetyczna systemów silnikowych
- Niższe koszty energii dla klienta
- Zwiększa niezawodność i produktywność maszyny w całym okresie jej eksploatacji
- Minimalizacja strat produkcyjnych spowodowanych nieplanowanymi przestojami