Este vorba de analiza evaluatorului de circuit al motorului (MCE) și de analiza curentului motorului (MCA). MCA se referă la măsurarea și diagnosticarea unei mașini electrice sub tensiune, în timp ce MCE se referă la măsurarea și diagnosticarea unei mașini electrice fără tensiune.
Domenii de aplicare
Analizele MCE și MCA sunt adecvate pentru mașinile electrice, iar MCA este aplicabilă pentru studiul semnăturii de curent a unui motor, precum și pentru analiza tensiunilor, curenților și puterilor unei mașini. MCE se aplică pentru motoare electrice, alternatoare, transformatoare, motoare de tracțiune AC/DC, generatoare/alternatoare, motoare de mașini-unelte, cutii de viteze, pompe și ventilatoare, sisteme cu curele, printre alte mașini electrice.
Ce facem noi
Convenim cu clientul un program de monitorizare periodică lunară, trimestrială etc., în funcție de cât de critic este motorul și de mediul de funcționare.
Efectuăm următoarele servicii;
- Pentru MCE, evaluăm circuitul de putere și calitatea izolației unei mașini electrice.
- Pentru MCA, măsurăm și diagnosticăm o mașină electrică în tensiune, evaluăm circuitul de putere, calitatea energiei electrice, rotorul în dinamică, întrefierul în dinamică și statorul în dinamică.
Oferim clientului rezultatele, analiza și recomandările într-un raport detaliat.
Beneficii
- Previne defecțiunile motoarelor și permite întreținerea sau înlocuirea proactivă, astfel încât orele de nefuncționare să fie reduse la minimum.
- Eficiența energetică îmbunătățită a sistemelor de motoare
- Costuri energetice reduse pentru client
- Îmbunătățește fiabilitatea mașinii și productivitatea pe toată durata de viață a mașinii
- Pierderi de producție reduse la minimum din cauza întreruperilor neprogramate