Celem usługi jest dostarczenie informacji, które pozwolą zidentyfikować sposoby poprawy wydajności systemu sprężonego powietrza. Obejmuje to porady dotyczące napraw i sugerowane priorytety związane z oszczędnością energii i wpływem na środowisko, takie jak zmniejszenie śladu CO2.
Obszary zastosowań
Rozwiązanie to ma zastosowanie w każdym zakładzie, w którym wykorzystywane są systemy sprężonego powietrza. Większość zakładów wykorzystujących sprężarki przeznacza około 30% rachunków za energię elektryczną na ich zasilanie. Jednak średnio 20% – 40% jest tracone przez nieszczelności, co stanowi znaczny koszt dla firmy, nasze badania wycieków powietrza pomagają zmniejszyć te niepotrzebne koszty, jednocześnie wspierając cele zrównoważonego rozwoju
Co robimy
- Ustalamy z naszym klientem cele i zakres badania, biorąc pod uwagę charakterystykę fizyczną obiektu
- Określamy wymagania dotyczące przeprowadzenia badania i przygotowujemy specyfikację badania oraz wycenę
- Kończymy gromadzenie danych na miejscu, w tym dodatkowe prace wskazane przez wstępne pomiary
- Analizujemy dane na miejscu i sporządzamy raport z ustaleniami i zaleceniami
- Przedstawiamy klientowi raport i uzgadniamy działania poaudytowe
Korzyści
- Redukcja kosztów, biorąc pod uwagę, że wycieki powietrza z systemów sprężonego powietrza są największym źródłem możliwych do uniknięcia strat energii
- Redukcja emisji CO2 w celu zminimalizowania wpływu na środowisko
- Zwiększona wydajność sprężarek
- Przejrzystość we wszystkich lokalizacjach dzięki raportowaniu zarządczemu