Scopul acestui serviciu este de a furniza informații care să identifice modalități de îmbunătățire a eficienței sistemului de aer comprimat. Aceasta include sfaturi despre reparații și priorități sugerate legate de economiile de energie și impactul asupra mediului, cum ar fi reducerea amprentei de CO2.
Domenii de aplicare
Această soluție este aplicabilă în orice loc în care se utilizează sisteme de aer comprimat. În majoritatea instalațiilor care utilizează compresoare, aproximativ 30% din factura de energie electrică este dedicată funcționării compresoarelor. Cu toate acestea, o medie de 20% – 40% se pierde prin scurgeri de aer, ceea ce reprezintă un cost semnificativ pentru întreprindere, iar studiile noastre privind scurgerile de aer ajută la reducerea acestor costuri inutile, sprijinind în același timp obiectivele de sustenabilitate.
Ce facem noi
- Suntem de acord cu clientul nostru în ceea ce privește obiectivele și domeniul de aplicare al studiului, având în vedere caracteristicile fizice ale sitului.
- Determinăm cerințele pentru efectuarea studiului și întocmim o specificație a studiului și o ofertă de preț.
- Finalizăm colectarea de date la fața locului, inclusiv lucrări suplimentare, după cum indică măsurătorile inițiale.
- Analizăm datele de la fața locului și întocmim un raport cu constatări și recomandări
- Prezentăm un raport clientului și convenim asupra acțiunilor post-audit.
Beneficii
- Reduceri de costuri, având în vedere că scurgerile de aer din sistemele de aer comprimat reprezintă cea mai mare sursă de risipă de energie care poate fi evitată
- Reducerea emisiilor de CO2 pentru a contribui la minimizarea impactului asupra mediului
- Eficiența îmbunătățită a compresoarelor
- Transparență în toate locațiile prin raportare de management