Der Zweck des Services besteht darin, Informationen zu liefern, die Möglichkeiten zur Verbesserung der Effizienz des Druckluftsystems aufzeigen. Dazu gehören Ratschläge zu Reparaturen und vorgeschlagene Prioritäten in Bezug auf Energieeinsparungen und Umweltauswirkungen, wie die Reduzierung des CO2-Fußabdrucks.
Anwendungsbereiche
Diese Lösung kann überall dort eingesetzt werden, wo Druckluftsysteme verwendet werden. Bei den meisten Anlagen, die Kompressoren verwenden, werden etwa 30 % der Energiekosten für den Betrieb der Kompressoren verwendet. Im Durchschnitt gehen jedoch 20 % bis 40 % durch Luftlecks verloren, was erhebliche Kosten für das Unternehmen bedeutet. Unsere Luftleckuntersuchungen helfen dabei, diese unnötigen Kosten zu reduzieren und gleichzeitig Nachhaltigkeitsziele zu unterstützen.
Was tun wir
- Wir stimmen mit unserem Kunden hinsichtlich der Ziele und des Umfangs der Untersuchung überein, wenn man die physischen Merkmale des Standorts berücksichtigt.
- Wir ermitteln den Bedarf für die Durchführung der Untersuchung und erstellen eine Untersuchungsspezifikation und ein Angebot
- Wir führen die Datenerfassung vor Ort durch, einschließlich zusätzlicher Arbeiten, die sich aus den ersten Messungen ergeben.
- Wir analysieren die Daten vor Ort und verfassen einen Bericht mit Ergebnissen und Empfehlungen
- Wir legen dem Kunden einen Bericht vor und vereinbaren Folgemaßnahmen
Vorteile
- Kostensenkungen, da Luftlecks in Druckluftsystemen die größte Quelle vermeidbarer Energieverschwendung sind
- CO2-Reduzierung als Beitrag zur Minimierung der Umweltbelastung
- Verbesserte Effizienz der Kompressoren
- Standortübergreifende Transparenz durch Managementberichte