O objectivo do serviço é fornecer informações que permitam identificar formas de melhorar a eficiência do sistema de ar comprimido. Isto inclui conselhos sobre reparações e sugestões de prioridades relacionadas com a poupança de energia e o impacto ambiental, como a redução da pegada de CO2.
Áreas de aplicação
Esta solução é aplicável em qualquer local onde sejam utilizados sistemas de ar comprimido. A maioria das fábricas que utilizam compressores tem aproximadamente 30% da factura de electricidade dedicada ao funcionamento dos compressores. No entanto, uma média de 20% a 40% é perdida através de fugas de ar, representando um custo significativo para a empresa. Os nossos estudos de fugas de ar ajudam a reduzir este custo desnecessário, apoiando simultaneamente os objectivos de sustentabilidade
O que fazemos
- Concordamos com o nosso Cliente quanto aos objectivos e âmbito do estudo, tendo em conta as características físicas do local
- Determinamos os requisitos para a realização do inquérito e elaboramos uma especificação do inquérito e um orçamento
- Completamos a recolha de dados no local, incluindo trabalhos adicionais, conforme indicado pelas medições iniciais
- Analisamos os dados no local e elaboramos um relatório de conclusões e recomendações
- Apresentamos um relatório ao Cliente e acordamos acções pós-auditoria
Benefícios
- Reduções de custos, tendo em conta que as fugas de ar dos sistemas de ar comprimido são a maior fonte de desperdício de energia evitável
- Redução de CO2 para ajudar a minimizar o impacto ambiental
- Melhoria da eficiência dos compressores
- Transparência em todos os sítios através de relatórios de gestão