Offline-Schwingungsanalyse
Unser Kunde ist eines der führenden Unternehmen in Europa in der Herstellung von Recyclingpapier für Wellpappe mit einer Jahresproduktion von mehr als 3 Millionen Tonnen Recyclingpapier.
Projektbeschreibung und Ziele
Der Umfang des Projekts umfasst Offline-Schwingungsprüfungen alle vier Monate für kritische Maschinen
- Frühzeitige Erkennung von Maschinenstopps zur Vermeidung ungeplanter Stopps in einer kritischen Produktionslinie für Wellpappen- und Kompaktkartonverpackungen
Vorgeschlagene Lösung
Prozesskritische Maschine im Produktionsprozess, bestehend aus einem Dreiphasen-Wechselstrommotor, der über eine Gruppe von Riemen und Riemenscheiben ein Ansauggebläse antreibt. Die besagte Einheit befindet sich in einer periodischen Route zur Datenerfassung und Spektralanalyse zur Erkennung möglicher mechanischer und elektrischer Anomalien.
Bei der letzten Inspektion am 25.05.2020 wurden weiterhin hohe Vibrationswerte festgestellt, die mit dem Spiel der Ventilatorlager zusammenhängen. Da die Schwingungswerte außerhalb der historischen Grenzwerte liegen, wird empfohlen, einzugreifen.

Entwicklung des Spektrums vor der Fehlererkennung

Entwicklung des Spektrums vor der Fehlererkennung

Kosteneinsparung
Durch die präzise und frühzeitige Identifizierung des Fehlers wird eine korrekte Produktionsplanung und verbesserte Instandhaltung erreicht, wodurch Kosten durch unvorhergesehene Stillstände, Kosten durch Folgeschäden und lange Ausfallzeiten vermieden werden. Nur 3 Stunden Zeitbedarf für die Instandsetzung und Einsparungen von mehreren tausend Euro in der Produktion.