Eficiența energetică: Fluxul de aer
Clientul nostru este una dintre cele mai importante companii din Europa în sectorul auto, unde inovația și eficiența energetică reprezintă unul dintre elementele sale distinctive.
Descrierea și obiectivele proiectului
Domeniul de aplicare al proiectului a inclus auditul și analiza pentru îmbunătățirea liniei de aer comprimat de 7 și 10 bar pentru fabrica situată în Zona Franca din Barcelona.
- Clientul dorește să analizeze îmbunătățirile în materie de eficiență, performanță și, dacă este necesar, redimensionarea echipamentului actual pentru a obține economii anuale de energie față de situația actuală.
Soluția propusă
Echipa „European Compressor Holding” de la Rubix Company propune clientului un audit al compresoarelor fixe instalate, marca Worthington; După ce se realizează autorizarea și după analiza instalației și a nevoilor clientului, camera este redimensionată pentru a optimiza performanțele compresoarelor.
Se realizează vânzarea unui compresor centrifugal de joasă presiune și a unui compresor de recuperare a căldurii Hertz cu viteză variabilă de 315kw 10 bar.





Reducerea costurilor
Economii anuale de energie estimate cu noua configurație: 27% pe linia de 6 BAR și 17% pe linia de 10 BAR.