Energiahatékonyság: Levegőáramlás

Ügyfelünk Európa egyik vezető vállalata az autóiparban, ahol az innováció és az energiahatékonyság jellemző.


A projekt leírása és célkitűzései

A projekt a barcelonai Zona Franca területén található üzem 7 és 10 baros sűrített levegő vezetékeinek javítására irányuló ellenőrzésre és elemzésre terjedt ki.

  • Az ügyfél elemezni szeretné a hatékonyság és a teljesítmény javítását, és ha szükséges, a jelenlegi berendezések méretének megváltoztatását kéri, hogy éves energiamegtakarítást érjen el a jelenlegi helyzethez képest.

Javasolt megoldás

Egy Rubix vállalat, a „European Compressor Holding”, csapata javaslatot tesz az ügyfélnek a telepített Worthington márkájú fix kompresszorok auditálására; Miután a tervek elkészültek, a telepítés és az ügyfél igényeinek elemzése után a helyiséget átméretezik a kompresszorok teljesítményének optimalizálása érdekében.

A Rubix alacsony nyomású centrifugális és változó fordulatszámú 315kw 10 bar Hertz hővisszanyerő kompresszorokat értékesítésít az ügyfél számára.

Költségmegtakarítás

Becsült éves energiamegtakarítás az új konfigurációval: 27% a 6 BAR-os soron és 17% a 10 BAR-os soron.

F.A.Q.

Mi az a Rubix Állapotfigyelő Portál?

A Rubix Állapotfigyelő Portál a Rubix ügyfelek egyetlen platformja, amelyen keresztül több szolgáltatáshoz is hozzáférhetnek egyszerre. Ez segít a Rubix ügyfeleinek abban, hogy gyors és egyszerű hozzáférést kapjanak ehhez a felülethez, és javítja az információkhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférést.

Hogyan tud regisztrálni a Rubix Állapotfigyelő Portálra?

A Rubix Állapotfigyelő Portálhoz való hozzáféréshez szüksége van egy meghívó linkre a Rubix Állapotfigyelő Portal support fiókjából. Ha még nem rendelkezik meghívó linkkel, kérjük, igényeljen egyet a „Kapcsolatfelvétel” menüben, és valaki az ügyfélszolgálatról felveszi Önnel a kapcsolatot.

Nem tud bejelentkezni a Rubix Állapotfigyelő Portálba?

Ha nem tud bejelentkezni a felhasználónevével és jelszavával, vagy elfelejtette jelszavát, kattintson a hitelesítési oldalon található „Elfelejtett jelszó?” linkre, hogy ellenőrizze személyazonosságát. Adja meg e-mail címét, és kattintson az ellenőrző kód küldése gombra. Menjen a e-mail fiókjába, és másolja ki a kapott ellenőrző kódot. Térjen vissza az előző ablakhoz, írja be a megadott ellenőrző kódot, és kattintson a „Kód ellenőrzése” gombra.